Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun ProntOral 250 ml Mundspüllösung mit Dosierkappe


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005471
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     400700
EAN/GTIN:
     4039239518013
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mundspüllösung
Mundspülung
Mundwasser
mundspülung

B.Braun ProntOral Mundspüllösung zur MRE-Dekolonisation

Die gebrauchsfertige Munspüllösung ProntOral dient zur Erhaltung der physiologischen Mundflora und zur täglichen Mundhygiene.

Eigenschaften der Mundspüllösung:

  • zur Dekontamination im Mund- und Rachenraum bei MRSA
  • gebrauchsfertige Mundspüllösung zur täglichen Mundhygiene
  • geeignet für onkologische Patienten während und nach der Chemotherapie
  • Mundspülung zur Prophylaxe bei Aphten
  • gewebeschonend, nicht allergen
  • frei von Zucker und Alkohol, ohne Chlorhexin
  • vermindert Mundgeruch, keine Verfärbung der Zähne, uneingeschränkte Anwendungsdauer
  • Anwendung: mehrmals täglich für 30 Sekunden (MRSA 60 Sekunden) mit ca. 10ml unverdünnter Lösung gurgeln, nicht schlucken, anschließend nicht spülen.
  • Lieferform der Mündspüllösung 250ml-Flasche mit Dosierkappe 
  • zum Prontoderm Gesamtsortiment gehören weiter: Prontoderm Shower Gel Duschgel (unser Art. 108362), Prontoderm Foam Haarwäsche (unser Art. 005902), Prontoderm Nasal Gel (unser Art. 005584), Prontoderm Wipes (unser Art. 005585)
Weitere Hinweise zur Mundspüllösung ProntOral in den Produkt-PDF.

ProntOral sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
PZN:
00795270
Weitere Suchbegriffe: Munddekontamination, Aphtenprophylaxe, MRE-Dekolonisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,03116* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,40*
€ 14,76
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
400200
ab € 15,43*
Zubehör
B. Braun
400106
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.