Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Allzweckroller, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 500 kg, Platte 350x600, Kunststoffrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Allzweckroller, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 500 kg, Platte 350x600, Kunststoffrad
BS Allzweckroller, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 500 kg, Platte 350x600, Kunststoffrad
BS Allzweckroller, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 500 kg, Platte 350x600, Kunststoffrad
Artikel-Nr.:
     5417B-329966
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885014841
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Allzweckroller A.-ROLLER.300, Ø Rad: 100 mm , Tragkraft: 500 kg , Bauhöhe: 145 mm, Radausführung: Kunststoffrad, Plattengröße: 350x600 mm
Weitere Informationen:
Zusatzinformation:
mit genopptem Rutschschutzbelag
Ausführung:
mit Lenkrollen
Befestigungsart:
mit Platte
Einsatzbereich:
Schwerlast
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Radkörper:
beige
Basis:
Allzweckroller
Material Radkörper:
Kunststoff
Höhe:
145
Aufbauhöhe:
145 mm
Befestigungsmaß:
350x600 mm
Bauhöhe:
145 mm
Farbe:
grau
Material:
Multiplex-Sperrholz
Rollentyp:
Kunststoffrad
Lenkrollen:
4
Anmerkung:
genoppter Rutschschutzbelag
Besonderheit:
7- bis 9-fach verleimt
Tragfähigkeit:
500 kg
Maße:
350x600 mm
Typ:
Allzweckroller
Raddurchmesser:
100 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
350 mm
Hersteller:
BS Rollen
Tragkraft:
500 kg
Gewicht:
5000 kgh
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, bs rollen allzweckroller, schwerlast roller, Möbelroller 600x350mm 500 kg Kst.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 33,93*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,28*
€ 34,18*
2 Tage
243
1
€ 6,90*
ab € 27,26*
€ 34,26*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,22*
€ 35,59*
1 Tag
255
1
€ 7,90*
ab € 28,88*
€ 36,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 91,91*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.200
ab € 25,74*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.400
ab € 29,21*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 25,01*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 42,53*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.500
ab € 38,59*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 108,906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.