Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, reinorange
Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, reinorange
Artikel-Nr.:
     9587-EICH_20110800000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20110800000000
EAN/GTIN:
     4251765300102
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
2011.8RAL2004 Der günstige Dreh-/Kipppunkt und die Lastverteilung zeichnen diesen rechteckige Kippbehälter, gefertigt aus 3 mm Stahlblech, aus. Umlaufendes Randprofil.. Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung. Kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen, wahlweise mit Lenk- und Bockrollen nachrüstbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Schiebegriff • Deckel, verzinkt, mehrteilig • hydraulische Kippvorrichtung • Kranösen • Anhängekupplung • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1440 mm
Breite:
790 mm
Höhe:
1080 mm
Weitere Suchbegriffe: 20110800000000, 2011.8RAL2004, Single, 36129216, 4251765300102
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 777,77*
€ 852,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,75*
€ 854,11*
€ 4,90*
ab € 787,16*
€ 860,77*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,84*
€ 875,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,51*
€ 875,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,18*
€ 1.014,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,65*
€ 999,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 839,64*
€ 999,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 839,63*
€ 999,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,12*
€ 979,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,54*
€ 957,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,77*
€ 925,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20110800002555
ab € 148,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.