Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. L schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. L schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. L schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. L schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. L schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. L schwarz
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p374047
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248005006
EAN/GTIN:
     4045981090561
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
HAKRO Softshelljacke Alberta Damen #248

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke 
  • mit abnehmbarer Kapuze
  • aus 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • dehnfähiges Stretch-Material bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Innenseite mit einem leichten Fleece gefüttert für angenehmes Wohlbefinden an kühlen Tagen
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar und hat ein verlängertes, abgerundetes Rückenteil
  • Klettbänder an den Ärmelbündchen ermöglichen das stufenlose Regulieren
  • Eine Ärmeltasche am linken Arm, zwei praktische Reißverschlussaußentaschen sowie einen 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • Die Kapuze ist mit Druckknöpfen befestigt und lässt sich leicht abnehmen und separat verstauen
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel, gummiertes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
  • Extra-Namenslabel für die persönliche Individualisierung
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 260 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
schwarz
Gewicht:
260 g/m²
Waschtemperatur:
30° C
Model:
248
Pflegetext Waschen:
30° C
Herkunftsland:
CN
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Polyester
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,13*
€ 54,53*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,45*
€ 55,03*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 59,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,78*
€ 61,36*
9 Tage
270
€ 5,90*
ab € 48,30*
€ 61,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 44,57*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 49,39*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 49,00*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 44,68*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 49,26*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 49,36*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 40,86*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 44,94*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 44,75*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 49,28*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 49,29*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 40,92*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 40,90*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 40,91*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 40,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.