Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Softshelljacke Alberta 248, schwarz, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1086509
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248005006
EAN/GTIN:
     4045981090561
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshell-Obermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 260 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
248
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,13*
€ 54,53*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,45*
€ 55,03*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 59,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,78*
€ 61,36*
9 Tage
270
€ 5,90*
ab € 48,30*
€ 61,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 44,57*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 49,39*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 49,00*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 44,68*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 49,26*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 49,36*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 40,86*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 44,94*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 44,75*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 49,28*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 49,29*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 40,92*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 40,90*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 40,91*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 40,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.