Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Notstrom-Komplettpaket SEDSS 7000WDE-ASS, DIESEL-Stromerzeuger mit HATZ 1B40 Motor, (super-schallgedämmt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Notstrom-Komplettpaket SEDSS 7000WDE-ASS, DIESEL-Stromerzeuger mit HATZ 1B40 Motor, (super-schallgedämmt)
ELMAG Notstrom-Komplettpaket SEDSS 7000WDE-ASS, DIESEL-Stromerzeuger mit HATZ 1B40 Motor, (super-schallgedämmt)
ELMAG Notstrom-Komplettpaket SEDSS 7000WDE-ASS, DIESEL-Stromerzeuger mit HATZ 1B40 Motor, (super-schallgedämmt)
Artikel-Nr.:
     5417B-p452703
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00575
EAN/GTIN:
     9004853005756
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Mit einer Notstromanlage von ELMAG® ist man auf der sicheren Seite. Sie startet automatisch bei Stromausfall, übernimm die Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher und stoppt bei Stromwiederkehr. Das Start-Stopp-Automatikmodul AT 206 sorgt für die stete Betriebsbereitschaft der Notstromanlage durch integrierte Selbsttestfunktion und das Erhaltungslademodul für die Startbatterie. Automatische Notstromanlagen erfüllen moderne Sicherheitsrichtlinien und schützen die Benutzer und den Betreiber technischer Systeme vor den Folgen eines Stromausfalls. Notstromanlagen empfehlen sich daher zur Ausfallsicherung von Beleuchtungs- und Liftanlagen in öffentlich zugänglichen Gebäuden und Versammlungsorten. Dazu zählen Bahnhöfe und Flughäfen, Gast- und Raststätten, Gemeinde- und Stadtsäle, Hochhäuser und Hotels, Kindergärten, Krankenhäuser und Schulen, Kinos, Museen und Theater, Schwimmbäder und Stadien, U-Bahn-Stationen etc. Auch im privaten Sektor halten die Systeme mehr und mehr Einzug. Welcher Haushalt kann heutzutage ohne Strom auskommen? Heizung, Wasserversorgung oder Kühlgeräte, auch im Privatbereich ist eine zuverlässige Notstromversorgung unerlässlich.

SEDSS 7000WDE-ASS

Universal-Stromerzeuger mit Super-Schalldämmung. Ideal zur Ausfallsicherung privater und gewerblicher Systeme.

Ausstattung

- Elektrostart- Batterie- Abschaltung: Magneto-Stopp, Ölmangel, Übertemperatur, Überlastung und Kurzschluss- Synchrongenerator- AVR-Regelung- Schutzart IP 23- AT 206- Voltmeter- Amperemeter- Hertzmeter- Stundenzähler- Not-Stopp- Erhaltungsladung- Wechseltank- Kraftstoffpumpe man.- Schalldämmung SS

Notstromanlagen mit Dieselmotor - Komplettpakete

Weitere Informationen:
Zylinderanzahl:
1
Kühlung:
luftgekühlt
Kraftstoffart:
Diesel
Motortyp:
HATZ 1B40
Hersteller:
ELMAG
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Spannung/Frequenz:
400/230 Volt - 50 Hz
Tankinhalt:
20 l
Hubraum:
462 cm³
Gewicht:
200 kg
Abmessung:
127x64x62 cm
Laufzeit:
10,5 h
Drehzahl:
3000 UpM
Motorleistung:
6,2 kW
Dauerleistung 230V:
2,3 kVA
Dauerleistung 400V:
6,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: elmag stromerzeuger 400v, notstromaggregat, notstromaggregat 400v, ELMAG, Notstrom-Komplettpaket, SEDSS, 7000WDE-ASS,, DIESEL-Stromerzeuger, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.823,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.076,09*
€ 11.990,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.006,55*
€ 11.907,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.858,85*
€ 11.732,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.823,19*
€ 11.689,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.