Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette Kunststoff weiß, 40 x 21 x Ø 6,0, Spule (30 m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkette Kunststoff weiß, 40 x 21 x Ø 6,0, Spule (30 m)
Kunststoffkette Kunststoff weiß, 40 x 21 x Ø 6,0, Spule (30 m)
Kunststoffkette Kunststoff weiß, 40 x 21 x Ø 6,0, Spule (30 m)
Kunststoffkette Kunststoff weiß, 40 x 21 x Ø 6,0, Spule (30 m)
Artikel-Nr.:
     5417B-p4528015
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     008220060W
EAN/GTIN:
     4003984665643
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette Kunststoff weiß, 40 x 21 x ø 6,0, Spule (30 m)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Vormann
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kunststoff, weiß,, 40, x, 21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,991* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,8201*
€ 66,42592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,7402*
€ 63,95084
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,5601*
€ 47,07652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,4801*
€ 45,79132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,1301*
€ 44,18482
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,6901*
€ 42,47122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,3301*
€ 42,04282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.