Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 4XL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 4XL anthrazit
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 4XL anthrazit
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 4XL anthrazit
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 4XL anthrazit
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 4XL anthrazit
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 4XL anthrazit
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 Gr. 4XL anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p511230
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0848028010
EAN/GTIN:
     4045981094149
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
HAKRO Softshelljacke Ontario Herren #848 

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke 
  • mit abnehmbarer Kapuze 
  • aus 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • dehnfähiges Stretch-Material bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Die Innenseite ist mit einem leichten Fleece gefüttert und sorgt so auch an kühlen Tagen für angenehmes Wohlbefinden
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar und hat ein verlängertes, abgerundetes Rückenteil
  • Klettbänder an den Ärmelbündchen ermöglichen das stufenlose Regulieren
  • Eine Ärmeltasche am linken Arm, zwei praktische Reißverschlussaußentaschen sowie einen 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • Die Kapuze ist mit Druckknöpfen befestigt und lässt sich leicht abnehmen und separat verstauen
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel
  • Extra-Namenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 260 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAKRO
Gewicht:
260 g/m²
Waschtemperatur:
30° C
Model:
848
Herkunftsland:
CN
Farbcode:
28
Material:
100% Polyester
Farbe:
anthrazit
Größe:
4XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,35*
€ 64,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,51*
€ 68,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 68,97*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,64*
€ 71,73*
9 Tage
1
€ 5,90*
ab € 57,35*
€ 72,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
ab € 48,94*
Ähnlich
Hakro
0848002011
ab € 54,00*
Ähnlich
Hakro
0848002012
ab € 54,44*
Ähnlich
Hakro
0848005010
ab € 48,77*
Ähnlich
Hakro
0848005011
ab € 54,31*
Ähnlich
Hakro
0848005012
ab € 54,02*
Ähnlich
Hakro
0848010008
ab € 44,52*
Ähnlich
Hakro
0848010009
ab € 48,98*
Ähnlich
Hakro
0848010010
ab € 48,97*
Ähnlich
Hakro
0848010011
ab € 54,33*
Ähnlich
Hakro
0848010012
ab € 54,03*
Ähnlich
Hakro
0848010006
ab € 44,54*
Ähnlich
Hakro
0848010005
ab € 44,62*
Ähnlich
Hakro
0848010004
ab € 44,58*
Ähnlich
Hakro
0848010007
ab € 44,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.