Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Softshelljacke Ontario 848, anthrazit, 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1091688
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0848028010
EAN/GTIN:
     4045981094149
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 260 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
848
Farb-Code:
28
Farbnr.:
28
Farbe:
anthrazit
Größe:
4XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,43*
€ 63,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,93*
€ 63,56*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,94*
€ 68,77*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 71,67*
91 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,27*
€ 72,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
ab € 48,45*
Ähnlich
Hakro
0848002011
ab € 53,64*
Ähnlich
Hakro
0848002012
ab € 53,67*
Ähnlich
Hakro
0848005010
ab € 48,49*
Ähnlich
Hakro
0848005011
ab € 53,63*
Ähnlich
Hakro
0848005012
ab € 53,70*
Ähnlich
Hakro
0848010008
ab € 44,12*
Ähnlich
Hakro
0848010009
ab € 48,53*
Ähnlich
Hakro
0848010010
ab € 48,43*
Ähnlich
Hakro
0848010011
ab € 53,50*
Ähnlich
Hakro
0848010012
ab € 53,62*
Ähnlich
Hakro
0848010006
ab € 44,03*
Ähnlich
Hakro
0848010005
ab € 44,24*
Ähnlich
Hakro
0848010004
ab € 44,29*
Ähnlich
Hakro
0848010007
ab € 44,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.