Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshose
>
Cargohose
>
Artikel
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 44 blue ink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5851416
Hersteller:
Engel
Herst.-Nr.:
5702820405229
EAN/GTIN:
5702820405229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
ENGEL Servicehose M/Reflex 2872-217
Funktionelle Servicehose mit vielen praktischen Details. Optimale Passform, ergonomisch geformte Knie. Taillengummizug am Rücken, der für gute Passform sorgt und die Hose an ihrem Platz hält, z. B. beim Aussteigen aus dem Auto. D-Ring vorne z. B. für eine ID-Karte. Zwei geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne. Zwei Gesäßtaschen. Auf der linken Seite ist eine Schenkeltasche mit Patte sowie separater Handytasche. Auf der rechten Seite gibt es eine Innentasche, in der man z. B. einen Zollstock aufbewahren kann. Reflexstreifen um die Beine erhöhen die Sichtbarkeit. Für Industriewäsche geeignet.
mechanischer Stretch
ergonomisch geformte Knie
Taillengummi hinten für gute Passform
D-Ring vorne
separate Handytasche
Knöpfe zur einfachen Befestigung von Holstertaschen (9360-307)
Tasche für Scanner
Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
für Industriewäsche geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blue ink
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
250 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
165
Internetfarbe:
blau
Größe:
44
Ausführung:
Bundhose
... >
Arbeitshosen
>
Arbeitsbundhosen
>
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Cargo-Hose
,
Cargohose
,
arbeitshose 44
,
arbeitshose blau
,
engel arbeitshose
,
ENGEL
,
Cargo
,
Servicehose
,
M/Reflex
,
2872-217-165
,
Gr.
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,30*
€ 77,97*
Lager 7NBYA
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 84,32*
Lager 79DAC
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,48*
€ 95,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 102 blue ink
Engel
5702820405489
ab € 60,17*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 106 blue ink
Engel
5702820405496
ab € 60,31*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 110 blue ink
Engel
5702820405434
ab € 60,20*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 114 blue ink
Engel
5702820405441
ab € 60,05*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 22 blue ink
Engel
5702820405380
ab € 60,05*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 23 blue ink
Engel
5702820405397
ab € 60,04*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 24 blue ink
Engel
5702820405403
ab € 60,20*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 25 blue ink
Engel
5702820405410
ab € 60,39*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 26 blue ink
Engel
5702820405427
ab € 60,43*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 27 blue ink
Engel
5702820405366
ab € 59,98*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 28 blue ink
Engel
5702820405373
ab € 60,31*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 42 blue ink
Engel
5702820405212
ab € 60,13*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 46 blue ink
Engel
5702820405236
ab € 60,28*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 48 blue ink
Engel
5702820405243
ab € 60,09*
Ähnlich
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 50 blue ink
Engel
5702820405250
ab € 60,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen