Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 28 blue ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 28 blue ink
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 28 blue ink
ENGEL Cargo Servicehose M/Reflex 2872-217-165 Gr. 28 blue ink
Artikel-Nr.:
     5417B-p5851426
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820405373
EAN/GTIN:
     5702820405373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
ENGEL Servicehose M/Reflex 2872-217

Funktionelle Servicehose mit vielen praktischen Details. Optimale Passform, ergonomisch geformte Knie. Taillengummizug am Rücken, der für gute Passform sorgt und die Hose an ihrem Platz hält, z. B. beim Aussteigen aus dem Auto. D-Ring vorne z. B. für eine ID-Karte. Zwei geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne. Zwei Gesäßtaschen. Auf der linken Seite ist eine Schenkeltasche mit Patte sowie separater Handytasche. Auf der rechten Seite gibt es eine Innentasche, in der man z. B. einen Zollstock aufbewahren kann. Reflexstreifen um die Beine erhöhen die Sichtbarkeit. Für Industriewäsche geeignet.

  • mechanischer Stretch
  • ergonomisch geformte Knie
  • Taillengummi hinten für gute Passform
  • D-Ring vorne
  • separate Handytasche
  • Knöpfe zur einfachen Befestigung von Holstertaschen (9360-307)
  • Tasche für Scanner
  • Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • für Industriewäsche geeignet

Weitere Informationen:
Farbcode:
165
Internetfarbe:
blau
Größe:
28
Farbe:
blue ink
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
250 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, workerhose denim 28, arbeitshose gr.28, arbeitshose blau, ENGEL, Cargo, Servicehose, M/Reflex, 2872-217-165, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,10*
€ 78,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,68*
€ 95,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
5702820405489
ab € 60,05*
Ähnlich
Engel
5702820405496
ab € 60,16*
Ähnlich
Engel
5702820405434
ab € 60,39*
Ähnlich
Engel
5702820405441
ab € 60,60*
Ähnlich
Engel
5702820405380
ab € 60,28*
Ähnlich
Engel
5702820405397
ab € 60,53*
Ähnlich
Engel
5702820405403
ab € 60,26*
Ähnlich
Engel
5702820405410
ab € 60,45*
Ähnlich
Engel
5702820405427
ab € 60,53*
Ähnlich
Engel
5702820405366
ab € 60,13*
Ähnlich
Engel
5702820405212
ab € 60,15*
Ähnlich
Engel
5702820405229
ab € 60,39*
Ähnlich
Engel
5702820405236
ab € 60,26*
Ähnlich
Engel
5702820405243
ab € 60,16*
Ähnlich
Engel
5702820405250
ab € 60,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.