| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6096876 Herst.-Nr.: 5711074914982 EAN/GTIN: 5711074914982 |
| |
|
| | |
| MASCOT Herren-Hemd Frontline 21004-745
- Legeres Oxford-Hemd mit Stretch
- Bügelleichte Gewebequalität
- Klassische, großzügige Passform mit viel Bewegungsfreiheit
Material: 96% Baumwolle, 4% Elasthan 140 g/m²
Weitere Informationen: | | Größe: | 51-52 | Farbe: | light blue | Material: | 96% Baumwolle 4% Elasthan | Gewicht: | 140 g/m² | Form: | langarm | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Farbcode: | 71 | Internetfarbe: | blau | Ausführung: | Hemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,19* | € 42,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,32* | € 43,00* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,60* | € 43,16* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,43* | € 44,44* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,35* | € 47,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|