Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hemd, klassische Passform, Stretch Größe 51-52, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1374554
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     21004-745-71-51-52
EAN/GTIN:
     5711074914982
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Premium. Meterware mit Stretch. Klassische, aber grosszügige Passform. Klassischer Button-Down-Kragen. Knopfleiste. Brusttasche. Verstellbare Manschetten. Dehnfalten im Rücken. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BD
Material:
65% Baumwolle/30% Polyester/5% Elasthan
Größe:
51-52
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
hellblau
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Premium, klassische Passform
Bruttogewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, herrenhemd, Hemd, klassische Passform, Stretch, MASCOT® Frontline, Arbeitskleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,17*
€ 42,86*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 32,33*
€ 42,90*
€ 4,90*
ab € 31,47*
€ 43,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,37*
€ 44,39*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 47,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.