| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944288 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4029201018153 EAN/GTIN: 4029201018153 |
| |
|
| | |
| Haushaltshandschuh HS
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-1:2016; EN 374-5:2016
- Öl- und fettabweisend
- Innenseite mit Profil
- Lebensmittelgeeignet
- Länge: 300 mm
- Stärke: 0,45 mm
- Farbe: gelb
Material: Naturlatex
Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien Weitere Informationen: | | Durchstichfestigkeit: | Stufe 0 | Abriebfestigkeit: | Stufe 1 | Internetfarbe: | gelb | Schutzklasse: | 3 | Größe: | 8 | Farbe: | gelb | Länge: | 300 mm | Chemikalienschutz EN 374: | Typ B | Schnittschutz EN 388: | Stufe 0 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Schutz: | EN 388: 1.0.1.0 / EN 374: AKL | Normen: | EN 374, EN 388 | PSA-Kategorie: | Kat. III | Material: | Latex | Hersteller: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 8, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, HS,, Gr., 8, gelb |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 84 | | Frei Haus | ab € 0,66* | € 0,98* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,69* | € 1,01* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 0,69* | € 1,01* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,66* | € 1,11* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,83* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|