| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-92768 Herst.-Nr.: 3L50F EAN/GTIN: 4005666028005 |
| | |
|
| | |
| SINUS-Holzlasur • Dekorativer Holzanstrich auf Pflanzenölbasis, für Hölzer im Innen- und Außenbereich • Leichte Verarbeitung • Umweltfreundlich, weil schadstoffarm und geruchsneutral • Wetterbeständig und UV-stabil • Atmungsaktiv, tiefenwirksam • VOC-Gehalt: 2 g/l • Ergiebigkeit: ca. 8–12 m²/l Hinweis: Ergiebigkeit ca. 8-12 m²/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für SINUS-Holzschutzlasur (Typ Wb) 130g/l. SINUS- Holzschutzlasur enthält Max. 2g/l. Weitere Informationen: | | Hersteller: | BURTEX | Farbe: | farblos | Grundpreis: | Ja | Inhalt ca.: | 5 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,99* | € 13,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,00* | € 13,14* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,60* | € 13,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,30* | € 13,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,50* | € 13,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 1,72* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|