Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") | Zollgrößen | 46-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") | Zollgrößen | 46-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") | Zollgrößen | 46-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") | Zollgrößen | 46-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") | Zollgrößen | 46-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") | Zollgrößen | 46-tlg.
Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") | Zollgrößen | 46-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8112141
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2141
EAN/GTIN:
     4048769018467
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • mit Rändelung
  • matt verchromt

Lieferumfang:

  • Ratsche, 72 Zähne
  • Verlängerung, 50 mm
  • Verlängerung, 100 mm
  • flexible Verlängerung, 100 mm
  • Gleitgriff
  • Drehgriff
  • Kardangelenk
  • Adapter Außensechskant 6,3 mm (1/4") x Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
  • Steckschlüssel-Einsätze Sechskant SW 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16"
  • Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
  • Bit-Einsätze Innensechskant 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" -9/32" - 5/16" - 3/8"
  • Bit-Einsätze Schlitz 4 - 5,5 mm
  • Bit-Einsätze Kreuzschlitz PZ1 - PZ2 - PZ3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,98*
€ 45,36*
Lager 554
307
€ 4,90*
ab € 44,99*
€ 59,60*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 44,99* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2145
ab € 46,74*
Ähnlich
BGS Technic
2146
ab € 46,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.