| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8112146 Herst.-Nr.: 2146 EAN/GTIN: 4026947021461 |
| |
|
| | |
| - T-Profil-Einsätze mit Bohrung
Lieferumfang: - 1 Adapter Außensechskant 6,3 mm (1/4") x Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
- 1 Drehgriff
- 2 Verlängerungen 50 + 100 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- 1 flexible Verlängerung
- 1 Umschaltknarre, feinverzahnt, 72 Zähne
- 3 L-Winkelschlüssel für Innensechskant 1,5 - 2 - 3 mm
- 6 x Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 6 x Bit-Einsätze Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 x Bit-Einsätze Schlitz: 4 - 5,5 - 7 mm
- 3 x Bit-Einsätze Kreuzschlitz PH: PH1 - PH2 - PH3
- 3 x Bit-Einsätze Kreuzschlitz PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
- 13 Steckschlüssel-Einsätze "Super Lock", Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"): SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,88* | € 61,75* | | | | Lager 554 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,10* | € 61,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 47,10* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|