Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärers, schallgedämmtes Kolbenkompressor-Aggregat, CairSilent 500-10 ESA, ölgeschmiert, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stationärers, schallgedämmtes Kolbenkompressor-Aggregat, CairSilent 500-10 ESA, ölgeschmiert, 400 Volt
Stationärers, schallgedämmtes Kolbenkompressor-Aggregat, CairSilent 500-10 ESA, ölgeschmiert, 400 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K24100500
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K24100500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftaggregate
Kompressoraggregate
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage

Stationärers, schallgedämmtes Kolbenkompressor-Aggregat, CairSilent 500-10 ESA, ölgeschmiert, 400 Volt

Produktdetails:

  • Die Verdichtereinheit ist kpl. integriert in ein hochwertiges pulverbeschichtetes Metallgehäuse mit eingeklebten Schalldämmmatten und herausnehmbaren Blechen
  • Schallgedämmter Ansaugfilter
  • Vibrationsarm: Kpl. vom Gehäuserahmen entkoppelte Verdichtereinheit dank doppelter elastische Lagerung
  • Abführung der Warmluft durch zwei thermostatisch gesteuerte Abluftventilatoren
  • Optimaler Wirkungsgrad durch robusten 2-stufigen Verdichterblock
  • Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
  • Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
  • Lastfreier Anlauf durch elektromagnetisches Entlüftungsventil
  • Alle für die interne Steuerung notwendigen Armaturen wie Condor Druckschalter, Rückschlagventil und Sicherheitsventil sind betriebsbereit an einem internen Steuerluftbehälter montiert
  • Not-Aus-Schalter
  • Betriebsstundenzähler
  • Elektronisches Steuer- und Überwachungsmodul inkl.
  • Betriebszustandsmeldungen: 1. Netzspannung liegt an; 2. Kompressor in Betrieb; 3. Abluft-Ventilatoren in Betrieb
  • Überwachungsfunktionen: 1. Thermostatischer Überhitzungsschutz des Verdichters; 2. Motortemperaturüberwachung
  • Alle elektrischen Komponenten sind im integrierten Schaltschrank verbaut. Die Maschine wird anschlussfertig mit Netzkabel geliefert

Technische Daten:

  • Ansaugleistung : 495 l/min.
  • Effektive Liefermenge*: 396 l/min.
  • Höchstdruck: 10 bar
  • Druckluftbehälter: 5 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 1000 U/min.
  • Zylinder: 2
  • Verdichtungsstufen: 2
  • Motor-Nennleistung: 3,0 kW
  • Spannung: 400 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 16 A
  • Schallpegel**: 65 dB(A)
  • Druckluftanschluss: G 3/4"
  • Maße (B x T x H) in mm: 850 x 620 x 1100
  • Gewicht: 147 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bzw. 12 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationärer kompressor, Kompressor, Stationär, Schallgedämmt, ölgeschmiert, Keilriemenantrieb, Keilriemen-Antrieb, Druckluftkompressor, Kolbenkompressoraggregat, Kompressoraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.894,505*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.189,715*
€ 3.795,761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.151,385*
€ 3.750,148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.002,925*
€ 3.573,481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.937,925*
€ 3.496,131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.894,505*
€ 3.444,461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.