Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Tychem® 2000 C Gr.L gelb PSA III DUPONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000375929
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13395589
EAN/GTIN:
     5450208004648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6 sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet, für Einsatz in EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen Anwendungsbereiche: Barriere gegen konzentrierte anorganische Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industriereinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteameinsätze und andere Einsatzgebiete
Weitere Informationen:
Marke:
DUPONT
Gewicht:
L
EN ISO:
III
Umhüllung:
application/pdf
Größe:
7
Typ:
O_EN_1073_all.jpg
Farbe:
Piktogramm
Werkstoffnummer:
others
Anschluss:
image/jpeg
Gasart:
image/jpeg
Fassungsvermögen:
others
Modell:
Piktogramm
Schlauchpaketlänge:
8
Wandstärke max.:
image/jpeg
Leerlaufdrehzahl:
O_EN_1149_1_all.jpg
Sägeblatt-Ø:
others
Belastung CO₂:
Piktogramm
Draht-Ø:
O_Type3_all.jpg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
5
€ 5,50*
ab € 14,89*
€ 17,67*
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 15,54*
€ 18,17*
3 Tage
147
1
€ 6,90*
ab € 15,88*
€ 19,71*
2 Tage
181
1
€ 5,45*
ab € 16,19*
€ 20,13*
Lager 5766
6 Tage
191
1
€ 5,50*
ab € 17,92*
€ 22,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,79*
Ähnlich
BLS
8011012
ab € 13,55*
Ähnlich
BLS
8006334
ab € 17,25*
Ähnlich
BLS
8006335
ab € 2,61*
Ähnlich
BLS
8116005
ab € 26,34*
Ähnlich
DuPont
D13395560
ab € 14,83*
Ähnlich
DuPont
D13395699
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.