Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband XK870T L.520mm B.20mm K.80 f.STA/Titan/NE Keramikkorn VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000843126
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     790909
EAN/GTIN:
     4018875909096
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Keramikkorn · robustes Baumwollgewebe · geeignet für die Bearbeitung von Chrom-Nickel-Stahl, hochliegierten Stahl, Titanlegierungen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Behältern, Blechen, Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · aggressiv mit hoher Abtragsleistung · schärft sich selbst · hohe Verschleißfestigkeit · kühler Schliff
Weitere Informationen:
Marke:
VSM
Länge:
520 mm
Körnung:
80
Breite:
20 mm
Material:
Keramikkorn
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OK33
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: schleifband k80 20 x 520, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
20
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 0,98*
1 Tag
180
20
€ 5,45*
ab € 0,73*
€ 0,99*
1 Tag
126
20
€ 5,59*
ab € 0,77*
€ 1,05*
1 Tag
180
80
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,06*
Lager 5766
6 Tage
180
20
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VSM
702047
ab € 0,58*
Ähnlich
VSM
702063
ab € 0,68*
Ähnlich
VSM
702061
ab € 0,61*
Ähnlich
VSM
702053
ab € 0,59*
Ähnlich
VSM
790906
ab € 0,83*
Ähnlich
VSM
790908
ab € 0,74*
Ähnlich
VSM
717115
ab € 0,57*
Ähnlich
VSM
763115
ab € 0,61*
Ähnlich
VSM
717114
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.