Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERFLEX +, Montagehandschuh, Polyester/Latex/Latexschaum-8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508645-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508645-8
EAN/GTIN:
     4018949864580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,08 kg
Länge:
68 cm
Breite:
38 cm
Größe:
8
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
neon-gelb/orange/grau
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Polyester
Schutzklasse:
2131X
Eigenschaft:
wasserabweisend
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Latex, Latexschaum
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, latex handschuhe orange, thermohandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
300
10
€ 5,50*
ab € 1,08*
€ 1,62*
7 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,37*
€ 2,00*
4 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,13*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,55*
€ 2,19*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 40 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,18*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,68*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,73*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,50*
Zubehör
Hase
508595-uni
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.