Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Voll-Latex/Latexschaum | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 7 - 11 | Farbe: neon-gelb/orange/grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex+
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex+
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex+
Artikel-Nr.:
     8580-508645-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508645-8
EAN/GTIN:
     4018949864580
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Voll-Latex/Latexschaum | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 7 - 11 | Farbe: neon-gelb/orange/grau

Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
8 / 7 - 11
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
Polyester
Beschichtung:
Latex, Latexschaum
Normen:
EN 388;2131X;
Besonderheiten:
vollgetaucht, wasserabweisend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
€ 5,50*
ab € 10,77*
€ 16,00*
Lager 8580
1
€ 6,95*
ab € 13,58*
€ 19,87*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,34*
€ 21,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 15,55*
€ 21,77*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,358* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,38*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,37*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.