| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-1100P1400 LEGRIS Herst.-Nr.: 1100P14 00 EAN/GTIN: 0820099182988 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weiche polyamid-rohr 14 X 12 MM NAT / 100 MM Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | 14 mm | Anschluss 2: | - | Material (Gehäuse): | PA Polyamid |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, legris polyamid pneumatikschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch pa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |