Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Pneumatik-Normzylinder
>
Edelstahlzylinder
>
Artikel
C85N25-100-XC6B Zylinder ø25 Hub 100 Kolbenstange aus Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-C85N25-100-XC6B
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
C85N25-100-XC6B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ø 25 Hub 100 ohne Magnet, Kolbenstange aus Edelstahl, Kolbenstange
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
25
fließen:
0,0
Hub (mm):
100
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zylinder ISO 15552
,
Kolbenstange
,
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
smc edelstahlzylinder
,
edelstahlzylinder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 45,52*
€ 59,38*
Lager 594FP
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 52,36*
€ 67,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
33050610N KIKI-D O-Ring 6 x G1/8" (PL 06G01)
CDC
PL06G01
ab € 11,50*
Zubehör
33050810N KIKI-D O-Ring 8 x G1/8" (PL 08G01)
CDC
PL08G01
ab € 13,72*
Zubehör
C85F25 Flansch ø 20/25
SMC
C85F25
ab € 1,77*
Zubehör
KJ10D Kugelkopf ø32 mm
SMC
KJ10D
ab € 8,00*
Zubehör
SMC Flexokupplung JA30-10-125 für 32mm
SMC
JA30-10-125
ab € 16,58*
Zubehör
SMC Fuß C85L25A für 20mm
SMC
C85L25A
ab € 1,68*
Zubehör
SMC Fuß C85L25B für 20mm
SMC
C85L25B
ab € 2,89*
Zubehör
SMC Gabelkopf C85C25 für 20mm
SMC
C85C25
ab € 3,79*
Zubehör
SMC Schwenklagerhalterung C85T25 für 20mm
SMC
C85T25
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen