Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
CD85N12-125-B Zylinder ISO ø12 Hub 125 doppelt wirkend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-CD85N12-125-B
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
CD85N12-125-B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO doppeltwirkend ø12 Hub 125 mit Gummipuffern und Magnetkolben.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
12
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 60°C
Hub (mm):
125
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Profilzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Klemmzylinder
,
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
smc pneumatik rundzylinder doppelwirkend
,
iso zylinder
,
normzylinder doppelwirkend
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
154
€ 4,90*
ab € 27,53*
€ 36,79*
Lager 955
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 28,11*
€ 37,35*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,97*
€ 43,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,29*
€ 51,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C85F16 Flansch ø 12/16
SMC
C85F16
ab € 1,31*
Zubehör
GKM6-12 Gabelkopf ø 12/16 M6 x 1 ISO
SMC
GKM6-12
ab € 1,51*
Zubehör
SMC Flexokupplung JA15-6-100 für 15mm
SMC
JA15-6-100
ab € 9,22*
Zubehör
SMC Fuß C85L16B für 12mm
SMC
C85L16B
ab € 3,07*
Zubehör
SMC Gabelkopf C85C16 für 12mm
SMC
C85C16
ab € 2,81*
Zubehör
SMC Gelenkkopf, Wellen-Ø 12mm, Innengewinde M6 Buchse
SMC
KJ6D
ab € 7,38*
Zubehör
SMC Montagehalterung C85L16A zur Verwendung mit Serie C85
SMC
C85L16A
ab € 1,48*
Zubehör
SMC Pneumatik-Schalter D-M9 Halbleiter 4.5 → 28V dc PNP LED Anzeige
SMC
D-M9PWL
ab € 23,75*
Zubehör
SMC Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter D-A9 Reed
SMC
D-A93L
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen