Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
CD85N12-25-B-XC6A Zylinder ISO ø12, Hub 25, doppelt wirkend, speziell
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-CD85N12-25-B-XC6A
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
CD85N12-25-B-XC6A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
CD85N12-25-B-XC6A Zylinder ISO ø12, Hub 25, doppelt wirkend, speziell
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
12
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 60°C
Hub (mm):
25
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
smc pneumatik rundzylinder doppelwirkend
,
iso zylinder
,
normzylinder doppelwirkend
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C85F16 Flansch ø 12/16
SMC
C85F16
ab € 1,31*
Zubehör
GKM6-12 Gabelkopf ø 12/16 M6 x 1 ISO
SMC
GKM6-12
ab € 1,51*
Zubehör
SMC Flexokupplung JA15-6-100 für 15mm
SMC
JA15-6-100
ab € 8,94*
Zubehör
SMC Fuß C85L16B für 12mm
SMC
C85L16B
ab € 3,06*
Zubehör
SMC Gabelkopf C85C16 für 12mm
SMC
C85C16
ab € 2,71*
Zubehör
SMC Gelenkkopf, Wellen-Ø 12mm, Innengewinde M6 Buchse
SMC
KJ6D
ab € 7,39*
Zubehör
SMC Montagehalterung C85L16A zur Verwendung mit Serie C85
SMC
C85L16A
ab € 1,48*
Zubehör
SMC Pneumatik-Schalter D-M9 Halbleiter 4.5 → 28V dc PNP LED Anzeige
SMC
D-M9PWL
ab € 25,22*
Zubehör
SMC Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter D-A9 Reed
SMC
D-A93L
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen