Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
ISO-Zylinder
>
Artikel
CP96SDB32-75C Zylinder ISO15552 ø32 Hub 75
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-CP96SDB32-75C
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
CP96SDB32-75C
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO15552 ø32 Hub 75 mit Luftpuffern und Magnetkolben. Neue Version.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 70°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
75
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Profilzylinder
Weitere Suchbegriffe:
normzylinder iso 15552
,
iso zylinder
,
smc normzylinder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 54,53*
€ 70,22*
Lager 594FP
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 61,39*
€ 77,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
0035/32 Fußstütze ø32 mm SMC
SMC
0035/32
ab € 3,23*
Zubehör
D5032 Hinteres Scharnier + Stift ø32 mm SMC
SMC
D5032
ab € 11,98*
Zubehör
GKM10-20 Gabelkopf ø25/ ø32 mm SMC
SMC
GKM10-20
ab € 2,22*
Zubehör
KJ10D Kugelkopf ø32 mm
SMC
KJ10D
ab € 7,98*
Zubehör
SMC Doppelter hinterer Gabelkopf DS5032 für 32mm
SMC
DS5032
ab € 21,47*
Zubehör
SMC Einfacher hinterer Gabelkopf CS5032 für 32mm
SMC
CS5032
ab € 37,44*
Zubehör
SMC Flansch F5032 für 32mm
SMC
F5032
ab € 12,92*
Zubehör
SMC Flexokupplung JA30-10-125 für 32mm
SMC
JA30-10-125
ab € 16,17*
Zubehör
SMC Montagehalterung L5032 zur Verwendung mit Serien C(P)95 und C(P)96
SMC
L5032
ab € 7,13*
Zubehör
SMC Pneumatik-Schalter D-M9 Halbleiter 4.5 → 28V dc PNP LED Anzeige
SMC
D-M9PWL
ab € 25,09*
Zubehör
SMC Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter D-A9 Reed
SMC
D-A93L
ab € 14,66*
Zubehör
T5032-END Mittelscharnier ø32 mm SMC
SMC
T5032-END
ab € 34,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen