Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6, F/UTP, grau, 305 m, Karton


Menge:  Spule  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.6, F/UTP, grau, 305 m, Karton
Patchkabel Cat.6, F/UTP, grau, 305 m, Karton
Artikel-Nr.:
     5NTW5-611923
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     611923
EAN/GTIN:
     3548386119239
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
- Twisted Pair, AWG: 26/7 - Standard: ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 - Bandbreite: 250 MHz - Außendurchmesser: 6,0 mm - Leiter: CCA - Schirmung: Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie - Mantel: PVC, Farbe grau
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat 6 grau, patch kabel, patch-kabel cat6, [02-INST], Installation, [CBLNET], Ethernet, cables, [CABLECAT6], CAT.6, Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 107,04*
€ 130,36*
Lager 5NTW5
12
pro Spule
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 130,37*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 130,37*
€ 155,14
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 129,05*
€ 153,57
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 122,30*
€ 145,54
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 119,33*
€ 142,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 107,05*
€ 127,39
pro Spule
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.