Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette 400 x 600 x 140mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600839
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7450029
EAN/GTIN:
     4063963003927
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft. Unempfindlich gegen Säure, Fette, Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall · Nestbar, aus HDPE-Recyclingmaterial · Mit Antirutschkante · Keine Verletzungsgefahr durch Splitter oder Nägel · Für alle gängigen Stapler und Hubwagen geeignet · Von allen Seiten befahrbar · Auch geeignet für Hochregale · Dynamische Belastbarkeit: 250 kg · Statische Belastbarkeit: 800 kg · Eigengewicht: 1,1 kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
400 mm
Farbe:
anthrazit
Gewicht VE in KG:
0,22
Länge innen:
600 mm
Traglast:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, Leichtpalette, transpak europalette, euro palette, 74.500.29, 7450029, antirutschkante, einweg palette, einwegpaletten, export, exportgeschäft, exportpalette, kunststoff, kunststoff-palette, xt7450029
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 9,91*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,81*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,34*
€ 91,63*
4 Tage
57
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,01*
€ 92,64*
Lager 5R7J8
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 58,31*
€ 102,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,01*
€ 121,3919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,85*
€ 118,8215
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 89,02*
€ 105,9338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,19*
€ 97,8061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,34*
€ 84,8946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,40*
€ 75,446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,31*
€ 69,3889
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,831* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.