| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-YT8561130 Herst.-Nr.: 8561130 EAN/GTIN: 4063963003927 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft - Unempfindlich gegen Säure, Fette, Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall
- Nestbar, aus HDPE-Recyclingmaterial
- Mit Antirutschkante
- Keine Verletzungsgefahr durch Splitter oder Nägel
- Für alle gängigen Stapler und Hubwagen geeignet
- Von allen Seiten befahrbar
- Auch geeignet für Hochregale
- Dynamische Belastbarkeit: 250 kg
- Statische Belastbarkeit: 800 kg
- Eigengewicht: 1,1 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | anthrazit | Gewicht VE in KG: | 0,22 | Länge innen: | 600 mm | Breite innen: | 400 mm | Traglast: | 250 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, Leichtpalette, transpak europalette, euro palette, Kunststoff-Palette, Exportgeschäft, Antirutschkante, Exportpalette, Kunststoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,62* | € 9,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,30* | € 10,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,34* | € 91,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 43,01* | € 92,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 3,99* | ab € 58,31* | € 102,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,301* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|