Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K IP66 QUADRONIUS #86170201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht LED Strahler QUADRONIUS 86170201 WET1x137W 90o IP66 20000lm 4000K
Pracht LED Strahler QUADRONIUS 86170201 WET1x137W 90o IP66 20000lm 4000K
Artikel-Nr.:
     6012-17354959
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     86170201
EAN/GTIN:
     4018098324041
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Hallenstrahler 4000K IP66 QUADRONIUS #86170201

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), Wind- und wetterfest mit zusätzlicher Abdeckung und Klimaverschraubung, für den ungeschützten Außenbereich geeignet, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter am Gehäuse montiert, Anschluss durch Schnell-Steck-System, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, wird ohne Befestigungszubehör geliefert, Wand- und Deckenbefestigungsbügel als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 709,57*
€ 792,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 710,44*
€ 793,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 718,17*
€ 800,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 742,13*
€ 827,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,56*
€ 952,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,45*
€ 945,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,22*
€ 922,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,92*
€ 899,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,17*
€ 854,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06011081
ab € 71,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.