Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 5A NZMB2-S5-CNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMB2-S5-CNA 103034 Leistungsschalter 3p 5A 103034
EATON NZMB2-S5-CNA 103034 Leistungsschalter 3p 5A 103034
Artikel-Nr.:
     6012-28067110
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     103034
EAN/GTIN:
     4015081028733
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3polig 5A NZMB2-S5-CNA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S..CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
5 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..11 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,57*
€ 339,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,20*
€ 339,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 299,24*
€ 351,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 303,95*
€ 353,77*
€ 5,95*
ab € 308,44*
€ 360,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,77*
€ 420,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,39*
€ 418,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,79*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,00*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,57*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,49*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 319,11*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 359,72*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,05*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,82*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,32*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 14,01*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 395,46*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 374,34*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,98*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.