| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46213084 Herst.-Nr.: 61600015 EAN/GTIN: 4044773248142 |
| |
|
| | |
| Kunststoffwendel-KW-2-BK 61600015 Kabelbündelschlauch PLASTIC COIL KW 2 BK Kabelbündelschlauch 2.0mm - 7.0mm schwarz Polyamid Anwendungsgebiete: Zur Erstellung von Kabelbäumen mit Abzweigungen Zum Schutz gegen mechanische Einflüsse Nutzen: Flexibilität der Leitungen bleibt weitgehend erhalten Spiralförmig geschnittener Schlauch Zur zeitsparenden Bündelung von Kabeln und Leitungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spiralschlauch | Nenndurchmesser: | 7 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Farbe: | schwarz | Transparent: | nein | Betriebstemperatur: | -40..120 °C | Betriebstemperatur kurzfristig: | -40 °C | Brandschutzeigenschaften: | entspricht UL94 HB | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,41* | € 22,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,4155* | € 22,9355* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,58* | € 25,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 21,515* | € 29,365* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,43* | € 33,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3716* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|