Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckbrenner GY9,5, 400W 230V UVA 68614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56879296
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68614
EAN/GTIN:
     4034451686144
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Halogenmetalldampflampe

Hochdruckbrenner GY9,5, 400W 230V UVA 68614

Hochdruckbrenner, GY9,5, 400W, 230V, UV-A für Bermuda Gold Ultra 300/500 SE. Geprüfte Sicherheit und lange Lebensdauer - bei einem perfekten Bräunungsergebnis. Energieeffizienzklasse: EOL
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
500 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
sonstige
UV-Schutz:
nein
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
13,5 mm
Gesamtlänge:
113 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,06*
€ 74,93*
€ 5,95*
ab € 58,16*
€ 75,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,82*
€ 77,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,09*
€ 94,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,66*
€ 118,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.