Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K DALI IP65 QUADRONIUS #86230121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht LED Strahler QUADRONIUS 86230121 DALI1x97W 60o IP65 15000lm 4000K
Pracht LED Strahler QUADRONIUS 86230121 DALI1x97W 60o IP65 15000lm 4000K
Artikel-Nr.:
     6012B-57354953
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     86230121
EAN/GTIN:
     4018098327295
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Hallenstrahler 4000K DALI IP65 QUADRONIUS #86230121

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus Polycarbonat (klar, schlagfest), hygienisch, wartungsarm und staubgeschützt dank schlagfester PC-Scheibe, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter im Leuchtengehäuse integriert. Elektrischer Anschluss durch offenes Leitungsende, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, Zweipunkt-Befestigung durch Seilpendel (2.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 660,02*
€ 743,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 659,72*
€ 744,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 668,72*
€ 750,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 689,08*
€ 776,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,85*
€ 893,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,81*
€ 885,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,05*
€ 864,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,49*
€ 841,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,72*
€ 795,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06012171
ab € 114,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.