| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66150871 Herst.-Nr.: 0151.0358 EAN/GTIN: 4012799513582 |
| |
|
| | |
| Innengitter LGR 82/6 Innengitter mit Frontrahmen. Für den Einbau in Wickelfalzrohre. Mit frontseitig waagerechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen. Regulierung des Luftstroms durch einstellbaren Schlitzschieber. Im Idealfall (DN 250 für Bauhöhe 65 mm, DN 500 für Bauhöhe 115 mm) liegt das Innengitter ganz am Rohr an. Mit sichtbaren Schraubenlöchern.Artikel: LGR 82/6, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Sinnvoller Luftdurchsatz bei 75% Öffnung des Schlitzschiebers: 300 m3/h - 500 m3/h, Einbau: innen, Einbauort: Rohr, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,49 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,73 kg, Geeignet für Nennweite: 140 mm - 400 mm (ideal 250 mm), Breite: 858 mm, Höhe: 113 mm, Tiefe: 56 mm, Breite mit Verpackung: 890 mm, Höhe mit Verpackung: 120 mm, Tiefe mit Verpackung: 70 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | Schutzgitter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, Innengitter für Wickelfalzrohre, Wickelfalzrohr-Innengitter, lamellengitter stahl, badezimmerlüftungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,90* | € 206,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,29* | € 206,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,67* | € 207,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,75* | € 214,81* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 181,80* | € 217,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|