Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-HDMI-Konverter Bildaufwerter 4K HDK40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI-HDMI-Konverter Bildaufwerter 4K HDK40
HDMI-HDMI-Konverter Bildaufwerter 4K HDK40
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83276119
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000212216000
EAN/GTIN:
     4005298077990
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler

HDMI-HDMI-Konverter Bildaufwerter 4K HDK40

HDMI® zu HDMI® 2.0 Wandler - dieser Konverter skaliert HD- oder FullHD-Bildinhalte in die UHD-Auflösung von 4K bei 60 Hz, die Skalierung erfolgt automatisch, es müssen keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden, Stromversorgung über USB, Lieferung inkl. USB-Kabel, Maße (LxBxH): 62x54x20 mm, Eingang: 19pol HDMI-Kupplung (Bild und Ton), Ausgang: 19pol HDMI-Kupplung (Bild und Ton)
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Separate Stromversorgung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: video converter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,81*
€ 77,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,55*
€ 79,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
E+P
000212216800
ab € 57,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.