Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-FOT 10 Frittieröltester 30 - 200°C IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A003812
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-FOT 10
EAN/GTIN:
     4250348718082
Suchbegriffe:
Frittieröl-Messgerät
Frittierölmessgerät
Frittieröltester
frittieröl messgerät
Das Temperaturmessgerät PCE-FOT 10 ist ein Messgerät, mit dem Sie die Qualitätsbestimmung verschiedener Ölsorten vornehmen können. Dieses Ölqualitäts Messgerät ist auch bei Lebensmittelkontrolleuren erfolgreich im Einsatz. Eine Messung wird direkt im heißen Fett durchgeführt. Dazu wird die Messspitze direkt in eine Friteuse oder ähnliches gehalten. Somit sind schnelle Messergebnisse garantiert. Dabei wird die Öltemperatur in °C und die Ölqualität in Prozent PC (Polar Compounds = polare Anteile) innerhalb weniger Sekunden ermittelt. Der PC-Wert ist ein Maß für den thermisch-oxidativen Belastungsgrad eines Frittieröles. Am Gerät selber ist eine Ampelfunktion verbaut, sodass die Ölqualität farblich direkt angezeigt wird. Dieser Öltester findet nicht nur bei Lebensmittelkontrolleuren Verwendung, sondern ebenso in der Gastronomie, weil hier ein besonders hohes Maß an Qualität benötigt wird. Nach den Empfehlungen der DGF (Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft e.V.) sind 24 Prozent polare Anteile (Polar Compounds) als eine Grenze der Genusstauglichkeit eines Frittierfettes anzusehen. Wenn altes Fett verwendet wird, so hat dies im Allgemeinen viele Nachteile. Dazu gehört die Beeinflussung des Geschmacks und die damit verbundene verminderte Qualität. Außerdem kann es zu starker Geruchsbildung und Rauchentwicklung kommen, falls das Fett nicht mit einem Öltester untersucht wird. Nationale Regularien bezüglich maximaler PC Grenzwerte sind gegebenenfalls zu beachten. Da sich nicht alle Öle exakt gleich verhalten, können im Ölqualitäts Messgerät verschiedene Kalibrierungen hinterlegt und aufgerufen werden.
Features:
Messung direkt im flüssigen Fett
Vermeidung von Gesundheitsrisiken
Schnelle, sichere Vorortmessung
Verschiedene Kalibrierungen speicherbar
Einstellung des richtigen Frittierpunktes
Exakte Qualitätsbestimmung des Frittieröls
Temperaturmessung bis +200 °C
Ampelanzeige
Wasserdicht
Robust und stoßfest
Mehrere Ölsorten justierbar
0,5 bis 40% polare Anteile
Lieferumfang:
1x Temperaturmessgerät PCE-FOT 10 · 1x Transportkoffer · 1x Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Länge:
55 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
185 g
Typ:
PCE-FOT 10
Temperaturbereich:
30 - 200 °C °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
200 °C
Min. Temperatur:
30 °C
Besonderheiten:
IP65
Grund-Genauigkeit ± °C:
1.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.5 °C
Produkt-Art:
Frittieröltester
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: PCE Instruments, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 195,81*
€ 247,00*
Frei Haus
ab € 200,02*
€ 247,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 210,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WAM 10
ab € 674,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IR 100
ab € 79,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ATP 1
ab € 1.172,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IRT 10
ab € 360,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-779N
ab € 167,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 210,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
ab € 837,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 113,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 188,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.