Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 34404/100 Datenleitung UNITRONIC LIYCY 4 x 0.25mm² Grau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V187081
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     34404/100
EAN/GTIN:
     4044774712826
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
34404/100
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Außen-Ø:
5 mm
Nennspannung (Details):
50 V
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC LIYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Querschnitt:
4 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 70,50*
Lager 615
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 79,89*
€ 86,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 77,02*
€ 93,14*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 75,23*
€ 96,05*
7 Tage
7
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 82,76*
€ 102,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 86,09*
€ 102,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 83,15*
€ 98,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 81,15*
€ 96,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 79,89*
€ 95,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,5978* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.