| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X251992 Herst.-Nr.: SH0106 EAN/GTIN: 4052792066791 |
| |
|
| | |
| Gestalten Sie Ihr Smart Home! Schalten Sie die elektrische Heizung oder Klimaanlage je nach Temperatur mit der kostenlosen Smart Life oder Megos Smart Home App automatisch ein. Ausgestattet mit einem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und einer Tastensperre, die verhindert, dass Kinder versehentlich Ihre Einstellungen ändern, kann das Thermostat ganz einfach konfiguriert werden für verschiedene Anlässe. Features: Verwalten Sie Geräte, wie z. B. die elektrische Heizung oder Klimaanlage Steuerung über ein bestehendes Wi-Fi-Netzwerk mit der kostenlosen Smart Life oder Megos Smart Home App Tägliche und wöchentliche Programmierung Modi: Manuell, Automatisch und Urlaub Automatische Einschaltung des Geräts (wie z. B. Klimaanlage) abhängig von der Temperatur Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung Tastensperre Tuya kompatibel, unterstützt Amazon Alexa und Google Home Ausgang 1: 1x CEE 7/3 Überstrom- und Überspannungsschutz Reichweite: 100 m (im freien Gelände) Weitere Informationen: | | Höhe: | 137 mm | Länge: | 68 mm | Breite: | 82 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Schutzart: | IP20 | Steckdosen: | 1 | Anwendungsbereich: | Licht | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Funkstandard (Smart Home): | Wi-Fi | Frequenz: | 2.4 GHz | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | per App steuerbar + Überspannungsschutz | Herstellerfarbe: | Weiß | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Steckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, netzadapter, LogiLink, Funksteuerung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 37,21* | € 49,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 39,66* | € 54,56* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,55* | € 65,47* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,05* | € 77,31* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 57,11* | € 79,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|