Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I097 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W000801
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
70I097
Frequenz (max.):
600 MHz
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 7
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7.40 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Starr + Simplex + Paarschirm
Schirmung:
S/FTP
Herstellerfarbe:
Orange
AWG max.:
23
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Querschnitt:
4 x 2 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,95*
1 Tag
58
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,97*
6 Tage
58
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,71*
€ 24,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.