Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 600-2811-01 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y740412
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     600-2811-01
EAN/GTIN:
     4049371375450
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Der mediale Triathlon
kann hier mit unseren Toprunnern der Disziplinen Bild-, Daten- und Ton praktiziert werden. So sind Sie für Ihren Wettkampf bei der Langstreckenübertragung von UHD-SDI Signalen inkl. Audio und HighSpeed-Netzwerk (CAT.7 AWG23) bzw. Steuersignalen bestens vorbereitet. Damit Sie auch sicher über die Outdoor-Zielgeraden kommen, haben wir das Leistungspaket mit einem kerbfesten, wetterbeständigen, trommelbaren PUR-Mantel ausgerüstet. Wir wünschen Ihnen hiermit einen Podestplatz im nächsten Contest.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
600-2811-01
Typ:
600-2811-01
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 7
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
19.6 mm
Schirmung:
S/FTP
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
23
Isolationsmaterial:
PE
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 15,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,45*
€ 41,00
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,34*
€ 39,67
pro Meter
ab 3 Meter
€ 21,65*
€ 25,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,03*
€ 25,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,94*
€ 23,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,98*
€ 22,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,20*
€ 21,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,13*
€ 18,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.