Benning IT 200. Auto Sequence Installationstester. Auto Sequence Installationstester zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600, IEC 60364-6 und DIN VDE 0105-100, EN 50110. Mit Prüfung von FI/ RCD-Schutzschalter Typ B/ B+ allstromsensitiv und Typ AC, A, F Mischfrequenzen sowie Prüfung von E-Ladestationen (Wallboxen) gemäß VDE 0122-1, DIN EN/ IEC 61851-1 der Ladebetriebsart 3. Anzeige graphisch. Bedienung über 4,5-Zoll-Farb-Touchscreen und Drucktasten. Grenzwertanzeige ja. Messungen: Isolationswiderstandsmessung ja. Isolationswiderstand 0.01 MOhm - 1000 MOhm. Nennprüfspannung 50 V. Nennprüfspannung 100 V. Nennprüfspannung 250 V. Nennprüfspannung 500 V. Nennprüfspannung 1000 V. Autotest zwischen den Leitern L-N-PE, Riso-Vorprüfung zum Schutz angeschlossener Geräte. Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden ja. Niederohmmessung ja. Niederohmwiderstand 0.01 Ohm - 2000 Ohm, Prüfstrom 200 mA mit Polaritätsumkehr, und Durchgang, Prüfstrom 7 mA. Erdungsmessung ja. Selektive Erdungsmessung ja. Erdschleifenmessung ja. Optional mittels 3-Leiter-Methode über Erdungsset 044113 oder 2-Zangen-Methode über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 044166, BENNING CC 4-2 044167. Schleifenwiderstand-/impedanzmessung ja. Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung ja. Schleifenimpedanz 0.01 Ohm - 10 kOhm L-PE und Leitungsimpedanz 0.01 Ohm - 10 kOhm L-N/ L mit 20 A Prüfstrom inkl. Kurzschlussstrom und Spannungsfall, Schleifenimpedanz L-PE ohne FI/RCD-Auslösung. Netzinnenwiderstandsmessung ja, über 3-Leiter-Methode. Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen ja. RCD/FI-Prüfung ja. Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+. RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom ja. RCD/FI-Analysefunktion ja. PRCD Prüfung Typ S, Typ K ja. Prüfung von RCD/FI-Schutzschalter Standard und verzögert S, Typ AC, A, F, B, B+, EV RCD/ EV RCM, RDC-DD, MI RCD und PRCDs mit AUTO-Test, Auslösezeit, Auslösestrom mit Rampentest und Berührungsspannung. Messen von Ableitströmen mit Adapter ja, optional über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 044166. Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus ja. Prüfung von E-Ladestationen, Wallboxen über optionalen Prüfadapter BENNING EV 3-2 044169, speziell abgestimmte Auto Sequences für 1- und 3-phasige Wallboxen inkl. Funktionsprüfung/Erprobung des Ladevorgangs, Prüfung von EV-RCD und 6 mA DC Fehlergleichstrom-Überwachungs-Einrichtungen RDC-DD gemäß IEC 62955 mit Messung der Auslösezeit und Auslösestrom, Dokumentation über vorgefertigte EVSE-Prüfprotokolle. Drehfeldprüfung ja. Spannungsmessbereich AC/DC 1 V - 550 V. Echteffektivwertmessverfahren True RMS. Frequenzmessbereich 0,01 Hz - 500 Hz. Varistorprüfung ja. Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz. Strommessung ja, optional über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 044166, BENNING CC 4-2 044167. Echteffektivwertmessverfahren True RMS. Leistungsmessung ja, optional über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 044166, BENNING CC 4-2 044167. Oberwellenmessung ja, optional über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 044166, BENNING CC 4-2 044167. Beleuchtungsstärkemessung ja, optional über BENNING Luxmeter Typ B 044111. Besonderheiten: Strukturierter Messwertspeicher ja. Messwertspeicher ja. Großer Messwertspeicher auf 8 GB SD-Karte. Einzelprüfungen und vorprogrammierte Auto-Sequence-Messungen. Auto-Prüfungen per Tastendruck für Z Auto, RCD Auto, Auto-TN, -TN rcd, -TT, -IT. Auftrags-Manager zur Verwaltung von Prüfaufträgen. Erstellung vielschichtiger Anlagenstrukturen inklusive der geplanten Messungen. Benutzerkontenverwaltung. Schnittstelle ja, USB-, RS 232- und Funkschnittstelle Cordless-Link. Commander-Prüfstecker für Schutzkontaktsteckdose mit Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED und TEST-Taste. Anschluss für Barcodescanner zur Identifizierung der Messstelle und Umbenennung des Speicherplatzes. Online-Spannungsmonitor zur Überwachung der Prüfanschlüsse. Kostenlose Firmware-Updates. Leistungsstarker 4400 mAh Li-Ionen Akkupack, Akkuladefunktion im Gerät integriert. Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200: Erstellung und Übertragung umfangreicher Anlagenstrukturen zum BENNING IT 200 für die rationelle Erst- und Wiederholungsprüfung. Messwertdownload und Protokollierung für elektrische Anlagen und E-Ladestationen, Wallboxen, unterstützt den Datenimport und vorhandenen Funktionsumfang des BENNING IT 130, Exportfunktion der Prüfdaten, Mehrfachinstallation ohne Zusatzkosten möglich, kostenlose Software-Updates. Inklusive Tasche, Software über Downloadlink, USB-Kabel, Commander-Prüfstecker, universelle 3-Leiter-Püfleitung Länge = 1.5 m, 3 x Prüfspitzen/ Krokodilklemmen, 8 GB SD-Karte, wiederaufladbarer 4400 mAh Akkupack, Ladegerät, Kalibrierzertifikat, Sicherung 0,315 A. Messwertspeicher: true, Anzeige: graphisch, Niederohmmessung: true, Erdungsmessung: true, Schnittstelle: true, Isolationswiderstandsmessung: true, Überspannungsableiterprüfung: false, Schleifenwiderstand-/impedanzmessung: true, Netzinnenwiderstandsmessung: true, RCD/FI-Prüfung: true, Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung: für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+, Drehfeldprüfung: true, Selektive Erdungsmessung: true, Erdschleifenmessung: true, Spezifische Erdungsmessung: false, Druckeranschluss: false, Grenzwertanzeige: true, RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom: true, RCD/FI-Analysefunktion: true, Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen: true, Fernbedienung des Prüfgerätes: false, Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung: true, Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden: true, Drucker integriert: false, Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion: false, Niederohmmessung mit Rampenfunktion: true, PRCD Prüfung Typ S, Typ K: true, Prüfen von IMDs und RCMs: true, Messen von Ableitströmen mit Adapter: true, Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus: true, Strukturierter Messwertspeicher: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | BENNING Elektrotechnik & Elektronik | Produkt Typ: | IT200 | Ident Code: | 044106 |
|