Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Spiralschlauch ID=36mm AD=30,6mm IP68 Gewinde -20°C-70°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2117035
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FFKSS-SW29/10M
EAN/GTIN:
     4013960223217
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau. Farbe: grau, Außendurchmesser: 36 mm, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 30 mm, Einsatztemperatur: -25...60 °C, Biegeradius, statisch: 36 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Werkstoff der Wendel: kunststoffummantelter Federstahl, Innen glatt: false, Flexibilität: sehr flexibel, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach N: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Außen glatt: false, Nenndurchmesser: 29 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP54, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false Innen-Ø (mm): 36 Außen-Ø (mm): 30,6 VPE: 10 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FFKSS-SW29/10M
Ident Code:
28120029
Weitere Suchbegriffe: PVC-Spiralschlauch, Schutzschlauch, Spiralschlauch, fränkische schutzschlauch, pvc spiralschlauch, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,03*
€ 168,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,03*
€ 169,71*
Frei Haus
ab € 155,96*
€ 184,51*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 159,63*
€ 187,80*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,06*
€ 191,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,71*
€ 201,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,20*
€ 200,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,49*
€ 192,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,32*
€ 186,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,03*
€ 169,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 14,203* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
28162029
ab € 20,9068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.