Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandventilator IP54 Förderl.freibl. 450cbm/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6840460
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     HV200/4R
EAN/GTIN:
     4010184009573
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Unterputz-Raumventilator zum Einbau in Wände, Schächte und dünne Platten. Einsetzbar zur Be- und Entlüftung mittlerer bis großer Räume. Kunststoffgehäuse mit eleganter, raumseitiger Fassade in alpinweiß. Fassade zur Abdeckung der Ansaugöffnung mit nach oben gerichteten Lamellen. Zur Reinigung im Wasserbad abnehmbar. Druckstarkes Hochleistungslaufrad aus Kunststoff mit 7 Schaufeln, für hohe Druck- und Volumenleistungen. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, reversierbar. Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Standard, Farbe: weiß, Ausführung: Axial, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 450 m³/h, Nennweite: 200 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Richtung: Be- und Entlüftung, Schutzart (IP): IP54 Leistungsaufnahme (W): 30 Nennstrom (A): 0,13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
HV200/4R
Ident Code:
00957
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Einbauventilator, Fensterfalzlüfter, Fensterlüfter, Fensterventilator, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, helios fensterventilator, fensterventilator, Frischluftventilator (Radial-), Axialventilator, Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,61*
€ 293,30*
€ 5,95*
ab € 246,51*
€ 293,36*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 257,25*
€ 305,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 257,24*
€ 307,47*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 285,31*
€ 339,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,90*
€ 400,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,76*
€ 385,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
00958
ab € 267,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.