| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840535 Herst.-Nr.: HQD710/6EX0,55K EAN/GTIN: 4010184056201 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsventilator im Stillstand verstellbare Schaufeln, quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -20 °C bis +40 °C. Oberflächen- widerstand geringer als 1 GOhm. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX. Leistungsaufnahme: 0,55 kW, Frequenz: 50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: EV000160, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T1 bis T3, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG: II, Einbauort: EV009633, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Nennspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Nenndurchmesser Kanal: 710 mm, Luftmenge unbelastet: 13480 m³/h Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | HQD710/6EX0,55K | Ident Code: | 05620 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.800,68* | € 3.045,62* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.823,55* | € 3.060,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.857,27* | € 3.101,54* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.908,41* | € 3.211,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3.160,55* | € 3.425,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|