Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Rohrventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6853113
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DZR35/42B
EAN/GTIN:
     4012799860655
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Drehstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.327/2011 Richtlinie 2009/125/EG. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Erhöhte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie geräuscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Reversierbarer Betrieb der Ventilatoren möglich. Kundenspezifische Sonderspannungen als Sonderausführungen auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Drehstrommotor: Asynchronmotor. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR ... D IP 54. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme bei Typ DZR 40/2 B. Geräte lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme bei Typ DZR 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Rohrventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschutzschalter gewährleisten. Elektrischer Anschluss: Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltüllen. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist z.B. mit Maico Schutzgitter SG.Artikel: DZR 35/42 B, Fördervolumen: 3050 m3/h / 5960 m3/h, FördervolumenNenn: 2180 m3/h / 4370 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 67 Pa - 240 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 1440 1/min - 2860 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 1452 1/min / 2909 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 140 W / 2860 W / im opt. Wirkungsgrad, INenn: 0,4 A / 1,3 A / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 1,8 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: ja, Polanzahl bei hoher Drehzahl: 2, Polanzahl bei niedriger Drehzahl: 4, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: silber, Gewicht: 12,54 kg, Gewicht mit Verpackung: 14,22 kg, Nennweite: 350 mm, Breite: 420 mm, Höhe: 474 mm, Tiefe: 320 mm, Breite mit Verpackung: 475 mm, Höhe mit Verpackung: 495 mm, Tiefe mit Verpackung: 355 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: 60 °C, Gesamteffizienz e: 54,5%, Messkategorie: D, Effizienzkategorie: total, Effizienzgrad N: 61,8, VSD erforderlich: nein, Herstellungsjahr: siehe Typenschild, Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen, PBEP / FördervolumenBEP / Pfs, BEP: 0,71 kW / 5260 m3/h, nBEP: 2875 1/min, spezifisches Verhältnis: ca. 1, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -, pf, BEP: 265 Pa, SchallleistungspegelLWA5: 71 dB(A) / 88 dB(A), Gleichstrommotor: false Länge: 320 mm, Werkstoff des Gehäuses: rostfreier Stahl, Anschlussspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP55, Durchmesser des Gehäuses: 420 mm, Luftmenge unbelastet: 5960 m³/h, Gleichstrommotor: false, Polumschaltbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DZR35/42B
Ident Code:
0086.0065
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Rohrventilator, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axialgebläse 400v, axial-rohrventilator, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.148,70*
€ 1.332,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.212,69*
€ 1.370,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.370,93*
€ 1.539,12*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.439,32*
€ 1.613,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.466,34*
€ 1.649,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,12*
€ 1.831,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.519,12*
€ 1.807,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,38*
€ 1.724,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,73*
€ 1.675,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,93*
€ 1.631,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.