Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Fahrwerk JLA-e SET2, Transportfahrwerk, Traglast 15t/15t, Einbauh.180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Fahrwerk JLA-e SET2, Transportfahrwerk, Traglast 15t/15t, Einbauh.180mm
Elektrisches Fahrwerk JLA-e SET2, Transportfahrwerk, Traglast 15t/15t, Einbauh.180mm
Elektrisches Fahrwerk JLA-e SET2, Transportfahrwerk, Traglast 15t/15t, Einbauh.180mm
Elektrisches Fahrwerk JLA-e SET2, Transportfahrwerk, Traglast 15t/15t, Einbauh.180mm
Artikel-Nr.:
     638-51834-22015102-G-P1-Set
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     22015102-G-P1-Set
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk
Elektrisch angetriebene Fahrwerke
JLA-e - Elektrisch angetriebene Fahrwerke
Diese Fahrwerke überzeugen mit der praktischen Handhabung.
Hierzu zählen die Funkfernsteuerung und der Akku, welcher eine maximale Laufzeit von
bis zu 6 Stunden aufbringt. Durch die geringe Ladezeit
(1,5 Stunden, mit dem Schnelllademodus 1 Stunde) ist das Fahrwerk auch für kurzfristige
Einsätze ohne eine längere Vorlaufzeit geeignet.
Der Transport von Maschinen ist damit unabhängig von der Verfügbarkeit einer
Zugmaschine oder eines Staplers.
Selbst bei sehr beengten Platzverhältnissen kann das JLA-Lenkwerk unter die Maschine
platziert werden.
Es ist äußerst manövrierfähig und kann auf der Stelle um 360° gedreht werden.
In unserem Produktsortiment befinden sich drei unterschiedliche Varianten der
selbstfahrenden Transportfahrwerke, die auch im Set mit den passenden
Transportfahrwerken erhältlich sind. Sie variieren insbesondere hinsichtlich
der Zug- und Traglast. 
 

JLA-e 15/30  G
Traglast: 15 t
Einbauhöhe: 180 mm

- Elektrisch angetrieben

Vorteile von elektrisch angetriebenen Transportfahrwerken

- Keine separate Zugmaschine erforderlich.
- Praktisch, mit Akku und handlicher Funkfernsteuerung! Die Fernbedienung kann von
  Zweihand- auf Einhandbedienung umgestellt werden (flexibel links/rechts).
  Die Einhandbedienung ermöglicht einfach, die exakte Geradeausfahrt des Fahrwerks.
- Hohe Laufzeit (unter Volllast bei Idealbedingungen) durch direkt angetriebenen Motor.
- Geringe Ladezeit des selbstfahrenden Transportfahrwerks JLA-e 15/30 G =
  Ladezeit 5-7 Std.- Alternativ mit Schnellladegerät 2,5 - 3,5h (als Zubehör erhältlich)
- Drehbar um 360°.
- Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit.
- Kompakte Aussenabmessungen.
- Akkus sind untereinander austauschbar.
- Passend zu den Panzerrollen der Serie G und Serie H.
  Die Fahrwerke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
- Hub auf Anfrage möglich
- LiFePo Akku-Technologie
- Geprüft nach DGUV V68 (D)
 
Traglast    kg    15000
Zuglast    kg    30000
Anzahl der Rollen    Stück    16
Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge    mm    140 x 59
Einbauhöhe    mm    180
Auflagefläche Drehteller Ø    mm    215
Abmessungen    mm    882 x 1200
Gewicht ohne Akku + Fernbedienung    kg    213
Gewicht Akku + Kiste    kg    90
Gewicht Ladegerät    kg    16
Geschwindigkeit    m/min    6,5
Laufzeit    h    5-6
Akku mit Ladegerät    Stück    1x
Funkfernsteuerung, Ladegerät und Gürtel mit Halterung    Stück    1x
 

JFB 15 G - Fahrwerk
Traglast: 2 x 7,5 t
Einbauhöhe: 180 mm

- Fahrwerk Serie G

Vorteile von JUNG Transportfahrwerken der Serie G Professional (Panzerrollen)

- Die Lenkwerke besitzen verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe und sind so
  optimal gegen Korrosion geschützt.
- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige
  Belastung der Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich
  kann verzichtet werden
- Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen
  deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Durch die Einbauhöhe von 180 mm sind die Fahrwerke passend zu allen weiteren
  Transportfahrwerken der Serie G.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange.
 
Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten
und ruhigen Lauf eingesetzt.
Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWAthan plus Belag.

 
Traglast    kg    2 x 7500
Anzahl der Rollen    Stück    2 x 6
Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge    mm    140 x 59
Einbauhöhe    mm    180
Auflagefläche je Kassette    mm    220 x 120
Abmessungen Kassette    mm    460 x 205
Verbindungsstange mit Gelenk    mm    2 x 1540
Kassetten verstellbar    mm    415 - 1300
Gewicht JUWAthan®plus    kg    63

Weitere Beschreibung, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Elektrische Pumpe, Hebegerät, Hebegreät, Maschinenheber, Hydraulischer-Heber, Stempelheber, Transportheber, Hubstempel, Lenkwerk, Schwerlastfahrwerk, Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Servofahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38.380,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38.559,81*
€ 45.886,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38.438,27*
€ 45.741,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38.380,00*
€ 45.672,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.