Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche POCKETFIX®, 148x210mm, oben offen, transparent 5 Stück DURABLE 8094 19


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Selbstklebetasche POCKETFIX®, 148x210mm, oben offen, transparent 5 Stück DURABLE 8094 19
Selbstklebetasche POCKETFIX®, 148x210mm, oben offen, transparent 5 Stück DURABLE 8094 19
Selbstklebetasche POCKETFIX®, 148x210mm, oben offen, transparent 5 Stück DURABLE 8094 19
Selbstklebetasche POCKETFIX®, 148x210mm, oben offen, transparent 5 Stück DURABLE 8094 19
Selbstklebetasche POCKETFIX®, 148x210mm, oben offen, transparent 5 Stück DURABLE 8094 19
Selbstklebetasche POCKETFIX®, 148x210mm, oben offen, transparent 5 Stück DURABLE 8094 19
Selbstklebetasche POCKETFIX®, 148x210mm, oben offen, transparent 5 Stück DURABLE 8094 19
Artikel-Nr.:
     639-896988
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8094 19
EAN/GTIN:
     4005546803173
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Selbstklebetasche POCKETFIX®. Oben offen. Zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern und zur Präsentation von Visitenkarten. Format: 148 x 210 mm. Material: Weichfolie · Farbe: transparent. 5 Stück/Packung.
Weitere Informationen:
Breite:
148
Höhe:
210
Weitere Suchbegriffe: durable selbstklebe-taschen a5, selbstklebe taschen, durable selbstklebe-tasche, Klarsichttaschen, Dreiecktaschen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 6,55*
2 Tage
31
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 4,46*
€ 6,90*
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 4,57*
€ 7,97*
Lager 639
unbekannt
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 5,39*
€ 8,18*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,89*
€ 12,89*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,18*
€ 9,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,50*
€ 8,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,27*
€ 8,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,02*
€ 8,35
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,67*
€ 7,94
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,39*
€ 6,41
pro Beutel
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.