Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche POCKETFIX®, 148x210mm, oben offen, transparent 5 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896988
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8094 19
EAN/GTIN:
     4005546803173
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Selbstklebetasche POCKETFIX®. Oben offen. Zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern und zur Präsentation von Visitenkarten. Format: 148 x 210 mm. Material: Weichfolie · Farbe: transparent. 5 Stück/Packung.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
148 x 210 mm
Packungsinhalt:
5 Stück
Werkstoff:
Weichfolie
Besonderheiten:
zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern und zur Präsentation von Visitenkarten
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Weitere Suchbegriffe: durable selbstklebe-taschen a5, selbstklebe taschen, durable selbstklebe-tasche, Dreieckstaschen, Klarsichttaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 6,53*
Lager 690
29
€ 5,49*
ab € 4,44*
€ 6,90*
€ 5,50*
ab € 4,56*
€ 7,99*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,39*
€ 8,19*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,90*
€ 8,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,22*
€ 7,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,99*
€ 7,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,81*
€ 6,91
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,52*
€ 6,57
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,44*
€ 5,28
pro Beutel
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.